咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套
商品编号
308522
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308522 16
308522 25
308522 32
308522 40
GARANT 备用高速螺母,编号 309610
外径 D
夹紧范围
用于 ER 弹簧夹头
16
28mm
0.5mm - 10mm
16
25
42mm
1mm - 16mm
25
32
50mm
2mm - 20mm
32
40
63mm
3mm - 26mm
40
销售价 数量
 
3808.41
3825.49
3825.49
4184.14

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套
商品编号:308522 40
供货范围

包括带有涂层的高速夹紧螺母。
可选附件

ER 弹簧夹头,编号 308881 − 309434。ER 装夹扳手,编号 309680 或 613300。
冷却剂管和套筒扳手,编号 309885 和 309893。
应用

用于在符合 DIN 6499 形状 A 和 B 标准要求的 ER 弹簧夹头上夹紧带有圆柱形刀柄的刀具。
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

技术参数
切削加工策略
HSC
刀柄标准
ISO 26623-2
内冷式
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
PSC-63 A=100
属性
GARANT 备用高速螺母,编号 309610
40
外径 D
63mm
夹紧范围
3mm - 26mm
用于 ER 弹簧夹头
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加