咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 平整
商品编号
329940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径(以 1 mm 为单位递增)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329940 5
329940 6
329940 7
329940 8
329940 9
329940 10
329940 11
329940 12
329940 13
329940 14
329940 15
329940 16
329940 17
329940 18
329940 19
329940 20
329940 21
329940 22
329940 23
329940 24
329940 25
329940 26
329940 27
329940 28
329940 29
329940 30
329940 31
329940 32
329940 33
329940 34
329940 35
329940 36
329940 37
329940 38
329940 39
329940 40
329940 41
329940 42
329940 43
329940 44
329940 45
329940 46
329940 47
329940 48
329940 49
329940 50
329940 51
329940 52
329940 53
329940 54
329940 55
329940 56
329940 57
329940 58
329940 59
329940 60
329940 61
329940 62
329940 63
329940 64
329940 65
329940 66
329940 67
329940 68
329940 69
329940 70
329940 71
329940 72
329940 73
329940 74
329940 75
329940 76
329940 77
329940 78
329940 79
329940 80
夹紧直径
夹紧面
硬度
规格
长度 L
驱动轮廓
5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
6mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
7mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
8mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
9mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
10mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
11mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
12mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
13mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
14mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
15mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
16mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
17mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
18mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
19mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
20mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
21mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
22mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
23mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
24mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
25mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
26mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
27mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
28mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
29mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
30mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
31mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
32mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
33mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
34mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
35mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
36mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
37mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
38mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
39mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
40mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
41mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
42mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
43mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
44mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
45mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
46mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
47mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
48mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
49mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
50mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
51mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
52mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
53mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
54mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
55mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
56mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
57mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
58mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
59mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
60mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
61mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
62mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
63mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
64mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
65mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
66mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
67mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
68mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
69mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
70mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
71mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
72mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
73mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
74mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
75mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
76mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
77mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
78mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
79mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
80mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
六角
销售价 数量
 
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86
4368.86

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹头 平整
商品编号:329940 9
提示

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
技术说明

弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹直径。
平整夹持面,用于精细加工。
技术参数
固定器
SK 80
属性
夹紧直径
9mm
夹紧面
平整
硬度
60HR
规格
缩短型前端结构
长度 L
53mm
驱动轮廓
六角
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加