咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd千叶片 直径 100mm
商品编号
A56339
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:德国马圈pferd千叶片 直径 100mm
商品编号:A56339

材料

锆刚玉Z
优点

  • 广泛适用于钢和不锈钢

  • 归功于高磨削率,带来快速的工作效率和高经济效益

  • 长寿命,带来高经济效益

  • 极高的安全级别


应用

表面研磨,清理焊缝。
技术说明

安全打磨,使用寿命长。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加