咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
水砂纸
商品编号
A55780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A55780 P400
A55780 P600
A55780 P800
包装
50pcs/包
50pcs/包
50pcs/包
销售价 数量
 
379.68
379.68
379.68

商品详情

商品名称:水砂纸
商品编号:A55780 P400

A55780 P400     PRO 水砂纸 230x280mm P400(50pcs)

A55780 P600     PRO 水砂纸 230x280mm P600(50pcs)

A55780 P800     PRO 水砂纸 230x280mm P800(50pcs)



应用

  • 适用领域:汽车、船舶制造行业,航空航天行业,汽车维修行业,木工行业,复合材料行业等

  • 适合材料:油漆,腻子,碳纤维、玻璃纤维复合材料等


规格

磨料:碳化硅
结合剂:树脂
背基:C级乳胶纸
植砂方式:密植砂
技术说明

WPF PRO是一款专为湿磨应用而研发的产品,采用了最新的植砂技术,打磨痕迹更加均匀一致。全新的C级乳胶纸不易破损,湿打磨时不卷曲,便于人工操作。

属性
包装
50pcs/包
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加