咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
werka螺纹环规 止端,6g
商品编号
A48607
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M×螺距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:werka螺纹环规 止端,6g
商品编号:A48607 M3X0,5

技术说明

  • DIN 13 6g标准制造

  • 右旋螺纹

  • 研磨、硬化处理

  • 附带werka检测报告

  • 高档塑筒包装


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加