咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
werka数显齿厚卡尺
商品编号
A41880
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A41880 M1-25
A41880 M5-50
误差范围
读数
重量
-0.04mm - 0.04mm
0.0005mm
0.17kg
-0.04mm - 0.04mm
0.01inch
0.215kg
销售价 数量
 
1336.00
1848.00

商品详情

商品名称:werka数显齿厚卡尺
商品编号:A41880 M1-25

供货范围

包括1.5V电池,木盒包装。
技术说明

  • 用于测试齿轮厚度

  • 硬化不锈钢材质

  • 公/英制,on/off, 归零按键

  • 硬化测量顶尖



属性
误差范围
-0.04mm - 0.04mm
读数
0.0005mm
重量
0.17kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加