咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可移动工具柜
商品编号
A92436
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92436 677N3
A92436 677N3L
A92436 677N4
A92436 677N4L
最大总承重量
390kg
390kg
390kg
390kg
销售价 数量
 
5821.19
5081.97
6879.61
5935.99

商品详情

商品名称:可移动工具柜
商品编号:A92436 677N3L
技术说明

带抽屉的可移动工具柜。中央锁,互锁机构。两个定向轮和两个带脚刹的万向轮。
每个抽屉承重75kg。整体最大承重量390kg。可搭配工作台(A92420-A92422、A92425-A92427、A92430-A92432)用。
属性
最大总承重量
390kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加