咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平板推车 1层
商品编号
A91945
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91945 500A
A91945 500B
宽度 打开后
最大承重量
深度 打开后
高度 打开后
525mm
500kg
950mm
950mm
625mm
500kg
1150mm
950mm
销售价 数量
 
1592.50
2004.55

商品详情

商品名称:平板推车 1层
商品编号:A91945 500A

技术说明

坚固的钢制组装结构,表面高品质喷粉。
高承载力,适用于工厂车间小散件搬运。配有2只定向脚轮和2只带刹车的万向脚轮。

属性
宽度 打开后
525mm
最大承重量
500kg
深度 打开后
950mm
高度 打开后
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加