咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具车 / 27寸五抽屉工具车与刻模组套 2抽
商品编号
A91642
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91642 5E
A91642 5EX4
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉正面高度
最大总承重量
深度
高度
678mm
568mm
398mm
233mm
400kg
459mm
781mm
678mm
568mm
398mm
233mm
400kg
459mm
781mm
销售价 数量
 
2646.00
9396.84

商品详情

商品名称:工具车 / 27寸五抽屉工具车与刻模组套 2抽
商品编号:A91642 5E

高度不含脚轮。

 

27寸入门款工具车,配置5个抽屉。

特色侧开宝塔锁,不用担心钥匙会刮到抽屉。

工具车抽屉使用45mm钢珠滑轨,带自动回归功能,

滑顺度极佳;每个抽屉内置一片2.5mmEVA垫子。

侧边凹面为10*10mm欧式方孔板,便于放置常用工具,并配有圆形钢制握手。

台面上可选多用途零件盒,黑细砂烤。

配置5x1 1/4 PP侧刹脚轮,2颗固定轮,2颗刹车万向轮,自由移动无噪音。

单个抽屉承重40kgs,工具车整体承重400kgs

 

A91642 5E

27寸五抽屉工具车  1pc

 

A91642 5EX4

27寸五抽屉工具车  4pc

 

A91642 SET1

27寸五抽屉工具车与刻模组套 2

包含以下物料各1pc

A91502 31     HOLEX 3/8 英寸套筒扳手套装

A91503 22     HOLEX 1/2 英寸套筒扳手套装

A91533 19     HOLEX 梅花开口两用扳手套装

A91540 17     HOLEX 螺丝起子及球头内六角套装

A91556 20     HOLEX 1/4 英寸套筒扳手套装

A91642 5E     27寸五抽屉工具车

1.png

内容
1台工具车
属性
宽度
678mm
抽屉有效宽度
568mm
抽屉有效深度
398mm
抽屉正面高度
233mm
最大总承重量
400kg
深度
459mm
高度
781mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加