咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台 榉木台面
商品编号
A92420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92420 1500
A92420 1800
A92420 2000
台面厚度
宽度
最大承重量
深度
高度
50mm
1500mm
1000kg
800mm
800mm
50mm
1800mm
1000kg
800mm
800mm
50mm
2000mm
1000kg
800mm
800mm
销售价 数量
 
6276.90
7205.95
7858.63

商品详情

商品名称:工作台 榉木台面
商品编号:A92420 1500

技术说明

采用冷拉成型方管代替折弯桌腿,在保证稳定的前提下,外观更简洁、更美观,而且在桌下释放了大量空间用以存放物品或工具车。
新开铝制拉手模具,抽屉抽拉握感更佳。标配进口导轨,保证抽屉抽拉顺畅度与使用寿命。
台面采用环保基材,平整度好,不易变形,性能稳定,强度高。采用环保胶水,粘合力强,不含对人体有害的化学成分。
背板连接更稳固,即便通过挂钩挂上大量工具,背板本体也不易摇晃。
全新LED照明解决方案,实现工位的理想照明。可3000-5500K调节色温,0-100%调节亮度。
颜色

涂层:柜体浅灰色RAL 7035,门煤灰色 RAL 7016,粉末涂层。
优点

  • 更专业、更坚实的工作台,所有部件模块化设计,方便拆装,自由组合。

  • 工业级别的优质冷轧钢板,稳定性、耐久性更好。

  • 材料平整无锈蚀,金属表面酸洗磷化后采用静电喷涂,环保、抗紫外线。


属性
台面厚度
50mm
宽度
1500mm
最大承重量
1000kg
深度
800mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加