咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平面刷 钢丝 0.30 mm
商品编号
574755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
刷子直径 D1
  • 40
  • 60
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574755 40
574755 60
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
最高转速
柄直径 Ds
鬃毛厚度
40mm
20mm
10500min-1
6mm
0.3mm
60mm
25mm
8000min-1
6mm
0.3mm
销售价 数量
 
96.53
143.43
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 40
  • 60
数量:

商品详情

商品名称:平面刷 钢丝 0.30 mm
商品编号:574755 40

应用

配合直磨机,软轴或者台钻上使用。用于在小面积直到中等大小的平面上进行清洁和去毛刺。
技术说明

柄部直径 6 mm 的表面刷。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加