咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头,带 横槽纹和纵槽纹
商品编号
329974
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329974 11
329974 11,5
329974 12
329974 12,5
329974 13
329974 13,5
329974 14
329974 14,5
329974 15
329974 15,5
329974 16
329974 16,5
329974 17
329974 17,5
329974 18
329974 18,5
329974 19
329974 19,5
329974 20
329974 20,5
329974 21
329974 21,5
329974 22
329974 22,5
329974 23
329974 23,5
329974 24
329974 24,5
329974 25
329974 25,5
329974 26
329974 26,5
329974 27
329974 27,5
329974 28
329974 28,5
329974 29
329974 29,5
329974 30
329974 30,5
329974 31
329974 31,5
329974 32
329974 32,5
329974 33
329974 33,5
329974 34
329974 34,5
329974 35
329974 35,5
329974 36
329974 36,5
329974 37
329974 37,5
329974 38
329974 38,5
329974 39
329974 39,5
329974 40
329974 40,5
329974 41
329974 41,5
329974 42
329974 42,5
329974 43
329974 43,5
329974 44
329974 44,5
329974 45
329974 45,5
329974 46
329974 46,5
329974 47
329974 47,5
329974 48
329974 48,5
329974 49
329974 49,5
329974 50
329974 50,5
329974 51
329974 51,5
329974 52
329974 52,5
329974 53
329974 53,5
329974 54
329974 54,5
329974 55
329974 55,5
329974 56
329974 56,5
329974 57
329974 57,5
329974 58
329974 58,5
329974 59
329974 59,5
329974 60
329974 60,5
329974 61
329974 61,5
329974 62
329974 62,5
329974 63
329974 63,5
329974 64
329974 64,5
329974 65
夹紧直径
夹紧面
硬度
长度 L
驱动轮廓
11mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
11.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
12mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
12.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
13mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
13.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
14mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
14.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
15mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
15.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
16mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
16.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
17mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
17.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
18mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
18.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
19mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
19.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
20mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
20.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
21mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
21.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
22mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
22.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
23mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
23.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
24mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
24.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
25mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
25.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
26mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
26.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
27mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
27.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
28mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
28.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
29mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
29.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
30mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
30.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
31mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
31.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
32mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
32.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
33mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
33.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
34mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
34.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
35mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
35.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
36mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
36.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
37mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
37.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
38mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
38.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
39mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
39.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
40mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
40.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
41mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
41.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
42.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
43mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
43.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
44mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
44.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
45mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
45.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
46mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
46.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
47mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
47.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
48mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
48.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
49mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
49.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
50mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
50.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
51mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
51.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
52mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
52.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
53mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
53.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
54mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
54.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
55mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
55.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
56mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
56.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
57mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
57.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
58mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
58.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
59mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
59.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
60mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
60.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
61mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
61.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
62mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
62.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
63mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
63.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
64mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
64.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
65mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
49mm
圆形
销售价 数量
 
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹头,带 横槽纹和纵槽纹
商品编号:329974 64
推荐

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
提示

其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
优点

  • 保持力提高 25%(与 RD 夹头相比)。
  • 夹头和夹具固定装置之间没有径向偏移,因此不易脏。
  • 由于夹紧段采用大面积支承,因此具有独一无二的刚度。

应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
技术说明

夹头,圆形轮廓,尺寸以0.5毫米为单位递增。订购时请说明所需要的夹紧直径。
带有横槽纹和纵槽纹,用于原材料。
技术参数
固定器
Top 65
属性
夹紧直径
64mm
夹紧面
横槽纹和纵槽纹
硬度
60HR
长度 L
49mm
驱动轮廓
圆形
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加