咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带柄圆形金属丝打磨刷 辫状,不锈钢丝 0.50 mm
商品编号
574405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 75X10
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574405 75X10
刷子直径 D1
刷毛宽度 L1
刷毛股数
刷毛长度 H 1
最高转速
柄直径 Ds
鬃毛厚度
75mm
12mm
18
15mm
25000min-1
6mm
0.5mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 75X10
数量:

商品详情

商品名称:带柄圆形金属丝打磨刷 辫状,不锈钢丝 0.50 mm
商品编号:574405 75X10

应用

在手持式研磨机,旋转主轴的机器和用于打磨的钻床上进行表面处理,如去锈,除屑,清洁。高转速可提高打磨效果。
技术说明

辫状钢丝,柄部直径 6 mm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加