咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) Flextril™ 211
商品编号
094797
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094797 7
094797 8
094797 9
094797 10
094797 11
制造商名称
壁厚
手套类型
手套规格
系列
Flextril™ 211
1.3mm
化学品防护手套
7
Flextril™
Flextril™ 211
1.3mm
化学品防护手套
8
Flextril™
Flextril™ 211
1.3mm
化学品防护手套
9
Flextril™
Flextril™ 211
1.3mm
化学品防护手套
10
Flextril™
Flextril™ 211
1.3mm
化学品防护手套
11
Flextril™
销售价 数量
 
86.46
86.46
86.46
86.46
86.46
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) Flextril™ 211
商品编号:094797 7

提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

Flextril™ 211。丁腈化学品防护手套,提供轻型割伤保护。通过集成的霍尼韦尔湿气分散技术提高佩戴舒适性。Flextril™ 涂层确保较高的手指灵活性和非常好的抓握可靠性。通过手背上的二维码可方便快速地访问所有重要的技术文档和规范。允许与食品接触。
类别 III 的防护手套。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加