咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
毛刷 钢丝 0.30 mm
商品编号
574550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574550 10X20
574550 10X80
574550 22X22
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
夹具直径 D2
夹具长度 L2
总长度 L
最高转速
12mm
20mm
10mm
20mm
67mm
20000min-1
12mm
20mm
10mm
80mm
120mm
10000min-1
23mm
25mm
22mm
22mm
80mm
18000min-1
销售价 数量
 
37.48
49.49
54.99
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:毛刷 钢丝 0.30 mm
商品编号:574550 10X20

应用

在直磨机、柔性轴和手操钻床上。用于在难以触及的位置进行清洁和去毛刺。
技术说明

波浪形特种优质钢丝,压入钢套,柄部直径 6 mm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加