咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带柄圆形金属丝打磨刷 黄铜丝 0.20 mm
商品编号
574360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
刷子直径 D1×刷毛宽度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574360 30X6
574360 40X10
574360 60X15
574360 70X10
574360 70X16
刷子直径 D1
刷毛宽度 L1
刷毛长度 H 1
最高转速
柄直径 Ds
鬃毛厚度
30mm
6mm
6mm
20000min-1
6mm
0.2mm
40mm
10mm
9mm
18000min-1
6mm
0.2mm
60mm
15mm
17mm
15000min-1
6mm
0.2mm
70mm
11mm
19mm
15000min-1
6mm
0.2mm
70mm
16mm
19mm
15000min-1
6mm
0.2mm
销售价 数量
 
101.16
105.66
165.44
148.93
178.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:带柄圆形金属丝打磨刷 黄铜丝 0.20 mm
商品编号:574360 30X6

应用

在手动磨床、柔性轴或手操钻床上用于表面加工。高转速使拉丝性能倍增。
该刷子适用于非铁金属的强力去毛刺工作。
技术说明

特殊品质的波纹钢丝,柄部直径 6 mm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加