咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX带柄圆形金属丝打磨刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号
574225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
刷子直径 D1×刷毛宽度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574225 50X15
574225 60X15
574225 70X10
574225 70X16
574225 80X18
刷体宽度
刷子直径 D1
刷毛宽度 L1
刷毛长度 H 1
最高转速
柄直径 Ds
鬃毛厚度
50mm
15mm
12mm
15000min-1
6mm
0.2mm
15mm
70mm
10mm
19mm
15000min-1
6mm
0.3mm
70mm
13mm
19mm
15000min-1
6mm
0.3mm
18mm
80mm
18mm
20mm
15000min-1
6mm
0.3mm
销售价 数量
 
137.93
144.28
131.40
164.56
187.42
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX带柄圆形金属丝打磨刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号:574225 50X15

应用

在手动磨床、柔性轴或手操钻床上用于表面加工。高转速使拉丝性能倍增。
用于除锈、除垢、清洁。
技术说明

特殊品质的波纹钢丝,柄部直径 6 mm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加