咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
销式冲头套装,带手柄
商品编号
954655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
工具数量
  • 5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
954655 5
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
规格
高度
200mm
8
5
250mm
10
含冲击工具
75mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 5
数量:

商品详情

商品名称:销式冲头套装,带手柄
商品编号:954655 5

适用于

规格尺寸为 10 G × 8 G 的泡沫适用于 Shadowboard,编号 923210 规格尺寸 250(每个 Shadowboard 各 2 块泡沫)。
技术说明

通用的工具系列产品,配套两种颜色的聚乙烯硬质泡沫材料刻模。闭孔泡棉耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。
硬质泡沫刻模占据抽屉有效面积的 1/4(10 G × 8 G 或 250 × 200 mm)或 1/2(20 G × 8 G 或 500 × 200 mm)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加