咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形刷,弯头 不锈钢丝 0.50 mm
商品编号
571353
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×螺纹 M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
571353 115XM14
571353 125XM14
刷子直径 D1
刷毛宽度 L1
刷毛股数
刷毛长度 H 1
最高转速
螺纹 M
鬃毛厚度
115mm
12mm
20
24mm
12500min-1
M14
0.5mm
125mm
12mm
20
29mm
12500min-1
M14
0.5mm
销售价 数量
 
373.11
426.37
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:锥形刷,弯头 不锈钢丝 0.50 mm
商品编号:571353 115XM14

应用

左向打结,能够可靠的避免刷毛过早的松开。
非常有利于处理难以接近的位置,适合困难的清刷作业,例如去氧化皮、除锈、除渣、打毛、清除金属部件的毛刺,也用于清洁模板。
内螺纹 M14,用于直接夹在角磨机上。
技术说明

弯头圆锥刷,采用 0.50 mm 光滑钢丝,辫状,固定压入到钢制基体内。在手持式研磨机,旋转主轴的机器和用于打磨的钻床上进行表面处理,如去锈,除屑,清洁。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加