咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单行圆刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号
570315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×刷子宽度
  • 100X12
  • 200X16
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
570315 100X12
570315 200X16
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
孔径可扩孔至
最高转速
钻孔直径 d1
100mm
21mm
20mm
8000min-1
12mm
200mm
33mm
80mm
6000min-1
16mm
销售价 数量
 
242.56
492.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 100X12
  • 200X16
数量:

商品详情

商品名称:单行圆刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号:570315 100X12

应用

用于打毛、清洁、除锈、除去锈皮等。单排刷可排在一起安装,形成宽度可变的轧辊机。适用于在磨床上个性化使用。
技术说明

单排刷,采用波浪形鬃毛材料。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加