咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CC.T 060202
商品编号
260091
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260091 CA115P
260091 CA125P
260091 CCX
260091 PDL010
260091 PR1725
260091 PV720
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
其他应用
刀具材料
切削加工条件
切削参数(连续性)
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
干式加工
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
CCMT060202-HQ CA115P
P
M
HM
连续
90m/min - 270m/min
2mm
0.15mm
0.5mm - 2.5mm
HQ
2
CA115P
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
CCMT060202-HQ CA125P
P
M
HM
轻微中断
60m/min - 180m/min
2mm
0.15mm
0.5mm - 2.5mm
HQ
2
CA125P
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
CCMT 060202
P
M
连续
适用
120m/min - 310m/min
0.1mm - 0.8mm
适用
适用
PP
2
CCX
精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.3mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
连续
CCMT 060202
N
G
轻微中断
适用
100m/min - 400m/min
0.1mm - 1mm
适用
适用
AP
2
PDL010
精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
轻微中断
CCMT 060202
M
G
P
轻微中断
适用
60m/min - 200m/min
50m/min - 150m/min
0.2mm - 1.5mm
适用
适用
MFP-SKS
2
PR1725
精加工
0.2mm
0.03mm/rev - 0.2mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
轻微中断
CCMT 060202
M
HM
连续
60m/min - 270m/min
2mm
0.15mm
0.5mm - 2.5mm
适用
HQ
2
PV720
精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
155.74
155.74
96.12
530.87
298.88
96.12
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CC.T 060202
商品编号:260091
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加