咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子套装
商品编号
953202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
工具数量
  • 31
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
953202 31
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
规格
高度
200mm
8
31
600mm
24
含螺丝起子
75mm
销售价 数量
 
3455.56
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 31
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子套装
商品编号:953202 31

技术说明

通用的工具系列产品,配套两种颜色的聚乙烯硬质泡沫材料刻模。闭孔泡棉耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加