咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带探头的视频内窥镜 VIPER
商品编号
492791
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带探头的视频内窥镜 VIPER
商品编号:492791

供货范围

电源、Micro USB 电缆、视频电缆、2 块锂离子蓄电池、8 GB SD 内存卡、金属支架、运输箱。
技术说明

轻便紧凑、使用灵活的视频内窥镜 VIPER。可快速更换探头的直径(从 2.2 mm 起)和工作长度不同,提升灵活性。由于重量轻,内窥镜 VIPER 非常轻便且易于操控。

  • 清晰的 4.3 英寸显示器搭配 CMOS 摄像头,可提供高清图像。

  • 操作直观,使用简单。

  • 使用市售电池组进行长时间、无中断的检查。

  • 得益于微型 USB 2.0、微型 HDMI 连接和、SD 存储卡插槽,可以进行快速数据传输。

  • 可快速更换探头,具有不同直径和工作长度。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加