咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动升降台
商品编号
919989
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
负载能力
  • 800
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919989 800
安装高度 C
宽度
滚轮材料
行程高度 H
装卸面 宽度
装卸面 长度
负载能力
起升范围
重量
长度 L
360mm
860mm
聚酰胺
690mm
840mm
1350mm
800kg
360mm - 1050mm
222kg
1650mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 800
数量:

商品详情

商品名称:移动升降台
商品编号:919989 800

标准

DIN EN 1570-1;EC 机械指令 2006/42/EC。
技术说明

采用坚固单剪式结构的移动升降台,配备实心钢剪。带机械锁定的旋转平台,可实现安全的维护工作。紧凑型底盘具有低结构高度,聚酰胺导向轮和固定滚轮使用免维护滚珠轴承,导向轮上设有驻车制动器。带脚踏板的手动液压装置。凭借过载阀和止降阀可实现高安全性。导向轮直径 150 mm,承重滚轮直径 200 mm。轮宽 50 mm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加