咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
橡胶柔性夹头
商品编号
333640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
333640 2,5-4,5
333640 2-4,5
333640 3,5-6,5
333640 4,5-6,5
333640 4,5-10
333640 6,5-10
333640 9-15
333640 10-16
333640 16-23
夹套标识号
夹紧直径范围
适合于设备类型
J 116
2.5mm - 4.5mm
M1,4 − M7
J 423
2mm - 4.5mm
M3 - M12
J 421
3.5mm - 6.5mm
M3 − 12
J 117
4.5mm - 6.5mm
M1,4 − M7
J 441
4.5mm - 10mm
M5 − 20
J 422
6.5mm - 10mm
M3 − 12
J 445
9mm - 15mm
M5 − 20
J 461
10mm - 16mm
M10 − 30
J 462
16mm - 23mm
M10 − 30
销售价 数量
 
881.15
903.47
903.47
881.15
967.79
903.47
1054.43
1961.65
1961.65

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:橡胶柔性夹头
商品编号:333640 9-15
适用于

EDALMATIC 机用攻丝夹头 编号 335270。
供货范围

配套提供工具箱(含泡沫)、检测装置、精密量表、安装用磁铁,圆柱形安装支架、用于读取测量值的探测镜、内六角扳手。
优点

  • 省时测量位置或径向跳动
  • 无需费力组装支架和量表
  • 通过更为频繁的检查提高过程可靠性
  • 操作简单
  • 减少机器故障,延长刀具寿命

应用

用于轴检查、径向跳动测量、位置确定(例如刀架、工件)。
属性
夹套标识号
J 445
夹紧直径范围
9mm - 15mm
适合于设备类型
M5 − 20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加