咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille开口扳手/棘轮套头扳手套装,在卷袋中 可换向,15° 弯头
商品编号
614854
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手数量
  • 5
  • 12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614854 5
614854 12
扳手数量
5
12
销售价 数量
 
1680.18
3998.29
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 5
  • 12
数量:

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille开口扳手/棘轮套头扳手套装,在卷袋中 可换向,15° 弯头
商品编号:614854 5

材料

铬合金钢制成,镀铬。
技术说明

两面均带有特别顺畅且稳定的套环棘轮 − 可以在右向和左向驱动之间进行切换。集成的 72 齿棘轮扳手可实现仅 5°的工作角度,即使在最狭窄的空间中也能高效工作。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加