咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille开口扳手/棘轮套头扳手 可换向,15° 弯头
商品编号
614853
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614853 8
614853 9
614853 10
614853 11
614853 12
614853 13
614853 14
614853 15
614853 16
614853 17
614853 18
614853 19
614853 21
614853 22
614853 24
套环高度 h2
开口宽度 b
开口高度 h1
扳手长度 L
梅花直径 D
7.4mm
17mm
4.7mm
144mm
18mm
7.4mm
18.8mm
5.3mm
150mm
19.5mm
8.4mm
21.7mm
5.7mm
158mm
21mm
8.4mm
23mm
6.1mm
165mm
22mm
8.4mm
25.2mm
6.4mm
173mm
23.5mm
8.4mm
26.5mm
6.6mm
182mm
25mm
8.4mm
29.5mm
7.3mm
190mm
26.5mm
8.4mm
31.3mm
7.5mm
202mm
28mm
10mm
33.4mm
7.7mm
215mm
29mm
10mm
36.3mm
7.9mm
229mm
30.5mm
11.5mm
38mm
8.4mm
240mm
32mm
11.5mm
39mm
8.7mm
252mm
34mm
12.5mm
43.5mm
9mm
275mm
38mm
13.5mm
46.5mm
10mm
285mm
41mm
13.5mm
48.5mm
11mm
296mm
45mm
销售价 数量
 
263.05
276.13
282.62
304.94
316.71
319.35
340.25
363.78
384.78
395.24
433.18
447.58
709.31
753.75
814.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille开口扳手/棘轮套头扳手 可换向,15° 弯头
商品编号:614853 8

材料

铬合金钢制成,镀铬。
技术说明

两面均带有特别顺畅且稳定的套环棘轮 − 可以在右向和左向驱动之间进行切换。集成的 72 齿棘轮扳手可实现仅 5°的工作角度,即使在最狭窄的空间中也能高效工作。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加