咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
堆叠椅套装 4 件
商品编号
974300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
组套内含
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974300 4
可堆叠
带座椅托架
底架材料
座垫高度
座椅面材料
椅面宽度
椅面深度
组套内含
能够对扶手进行调校
靠背 高度
镀铬支撑
470mm
实木
465mm
420mm
4
320mm
销售价 数量
 
6299.61
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:堆叠椅套装 4 件
商品编号:974300 4

供货范围

4 件一套。
提示

订购量大的情况下可以给予价格浮动。敬请垂询。
技术说明

堆叠椅,采用镀铬椅架,实木椅面和靠背,符合人体工程学,确保了舒适性。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加