咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DC.T 070204
商品编号
260382
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260382 CA115P
260382 CA125P
260382 CCX
260382 PDL010
260382 PV720
260382 SW05
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削参数(连续性)
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
干式加工
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿法加工最大值
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
DCMT 070204
P
M
HM
连续
120m/min - 340m/min
1.75mm
0.25mm
0.5mm - 1.5mm
HQ
2
CA115P
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
DCMT 070204
P
M
HM
轻微中断
90m/min - 260m/min
1.75mm
0.25mm
0.5mm - 1.5mm
HQ
2
CA125P
精加工
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
DCMT 070204
P
M
连续
适用
150m/min - 370m/min
0.1mm - 1mm
适用
适用
PP
2
CCX
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 3mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
连续
DCGT070204
N
G
轻微中断
适用
100m/min - 400m/min
0.1mm - 1mm
AP
2
适用
适用
PDL010
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
轻微中断
DCMT 070204
M
HM
连续
60m/min - 270m/min
1.75mm
0.25mm
0.5mm - 1.5mm
适用
HQ
2
PV720
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
DCMT 070204
适用m/min
钛合金
M
HM
连续
40m/min - 100m/min
1.75mm
0.25mm
0.1mm - 1mm
MQ
2
适用
SW05
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.2mm/rev
适用
销售价 数量
 
166.95
166.95
105.32
596.60
105.32
134.08
  • 商品详情

商品详情

商品名称:DC.T 070204
商品编号:260382
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加