咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压夹头,性能型 Master Chuck
商品编号
302195
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302195 6
302195 8
302195 10
302195 12
302195 16
302195 20
302195 25
302195 32
L3
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
42mm
6mm
50mm
26mm
42mm
8mm
50mm
28mm
42mm
10mm
50mm
30mm
49mm
12mm
50mm
32mm
49mm
16mm
64.5mm
38mm
49mm
20mm
64.5mm
38mm
47mm
57mm
25mm
110mm
48mm
51mm
62.5mm
32mm
115mm
58.5mm
销售价 数量
 
5720.47
5720.47
5720.47
5720.47
5720.47
5720.47
5811.16
5811.16

商品详情

商品名称:液压夹头,性能型 Master Chuck
商品编号:302195 6

供货范围

包含六角十字扳手。
应用

采用适合粗加工和精加工操作的通用设计。用于夹持柄部公差 h6 的刀具。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,缩径套编号 302135 ~ 302187。
技术说明

  • 特特别适用于高动态铣削应用。

  • 通过 FEM(有限元方法)优化的外轮廓 -> 通过最大刚度、更长刀具使用寿命、更高单位时间切削量体现出坚固耐用的特性,适用于所有加工策略。

  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。

  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。

  • 使用变径套。

  • 超过 4 小时耐高温达 170°C。

  • 与标准液压夹头相比,夹紧次数最多可增加 10 倍。

  • 夹紧螺栓的拧紧力矩非常低,易于操作。

  • 获得专利的新型液压夹紧系统,拥有可靠耐用的优质同轴度。


属性
L3
外径 D
42mm
夹紧直径 D1
6mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
直径 D2
26mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加