咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
细长型液压夹头 Master Chuck
商品编号
307504
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307504 6
307504 8
307504 10
307504 12
307504 14
307504 16
307504 18
307504 20
307504 25
307504 32
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
调整行程 V
27mm
6mm
85mm
21mm
10mm
27mm
8mm
85mm
21mm
10mm
12mm
10mm
90mm
24mm
10mm
12mm
12mm
95mm
24mm
10mm
34mm
14mm
95mm
27mm
10mm
34mm
16mm
100mm
27mm
10mm
42mm
18mm
100mm
33mm
10mm
42mm
20mm
105mm
33mm
10mm
52.5mm
25mm
115mm
44mm
52.5mm
32mm
120mm
44mm
销售价 数量
 
9103.18
9103.18
9103.18
9103.18
9103.18
9103.18
9103.18
9103.18
9224.74
9224.74

商品详情

商品名称:细长型液压夹头 Master Chuck
商品编号:307504 6

供货范围

包含六角十字扳手。
优点

与热涨夹头相同的特性:

  • 精度

  • 极为细长、完全相同的干扰轮廓

与热涨夹头相比的优势:

  • 更出色的缓震性能

  • 更加简单的操作

  • 灵活性(通过缩径套)

  • 无需热涨仪(成本,能量消耗)


应用

特别是在刀具和形状制造以及需要降低干扰轮廓的地方。
用于钻孔、铰孔和铣削。
用于夹持柄部公差 h6 的刀具。
可选附件

冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,缩径套编号 302140;302135 302145 302147 相应规格尺寸 12 和编号 302150;302155;302160;302165 相应规格尺寸 20。
技术说明

  • 细长设计(4.5° - 轮廓,与符合 DIN 69882-8 标准的热胀轮廓相同)

  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。

  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。

  • 使用变径套。

  • 超过 4 小时耐高温达 120℃。

  • 与标准液压夹头相比,夹紧次数最多可增加 10 倍。

  • 夹紧螺栓的拧紧力矩非常低,易于操作。

  • 获得专利的新型液压夹紧系统,拥有可靠耐用的优质同轴度。


属性
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
6mm
悬伸长度 A 尺寸
85mm
直径 D2
21mm
调整行程 V
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加