咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
细长型液压夹头 Master Chuck,ADB 型
商品编号
303438
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303438 6
303438 8
303438 10
303438 12
303438 16
303438 20
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
调整行程 V
27mm
6mm
90mm
21mm
10mm
27mm
8mm
90mm
21mm
10mm
32mm
10mm
90mm
24mm
10mm
32mm
12mm
90mm
24mm
10mm
34mm
16mm
90mm
27mm
10mm
42mm
20mm
90mm
33mm
10mm
销售价 数量
 
6858.04
6858.04
6858.04
6858.04
6858.04
6858.04

商品详情

商品名称:细长型液压夹头 Master Chuck,ADB 型
商品编号:303438 6

供货范围

包含六角十字扳手。
应用

主要针对模具行业。
适用于需要减少轮廓干涉的地方。
用于钻孔、铰孔和铣削。
用于夹持柄部公差 h6 的刀具。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308802,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,缩径套编号 302135 ~ 302187。
技术说明

  • 细长设计(4.5 ° 轮廓,与符合 DIN 69882-8 标准的热胀轮廓 1:1)。

  • 配有 RFID/巴鲁夫芯片孔。

  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。

  • 使用变径套。

  • 超过 4 小时耐高温达 120 °C

  • 与标准液压夹头相比,夹紧次数最多可增加 10 倍

  • 夹紧螺栓的拧紧力矩非常低,易于操作。

  • 获得专利的新型液压夹紧系统——可靠耐久的优质同轴度。


属性
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
6mm
悬伸长度 A 尺寸
90mm
直径 D2
21mm
调整行程 V
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加