咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示背心
商品编号
091696
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:警示背心
商品编号:091696

标准

经认证符合 EN 20471,Class 2。
技术说明

网状织物(100% 聚酯材料)制成的警告防护背心,带两根环绕的反射条和魔术搭扣。开孔的外层材料使背心特别适合高温应用。通用规格。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加