咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera T 形手柄,1/4 英寸 带集成式棘轮
商品编号
633028
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1/4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
633028 1/4
手柄材料
2 组分
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1/4
数量:

商品详情

商品名称:Wera T 形手柄,1/4 英寸 带集成式棘轮
商品编号:633028 1/4

技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
符合人体工程学设计的双组分手柄,带有手指凹槽和舒适触感,确保极高力传递性和无疲劳作业。用于左旋和右旋(使用换向杆)。精密啮合的集成式棘轮(80 齿/回角 4.5°)可简化并加快拧紧速度,这也归功于快速旋转套筒,无需费力地重新安装。
标准

外四方符合 DIN 3120-A 6.3 标准要求,带弹簧球,内四方符合 DIN 3120 标准要求。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加