咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棒槌
商品编号
751031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
不包括锤柄在内的重量
  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
751031 3
751031 5
751031 6
751031 8
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
3kg
600mm
5kg
800mm
6kg
800mm
8kg
900mm
销售价 数量
 
539.14
798.46
981.93
1673.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
数量:

商品详情

商品名称:棒槌
商品编号:751031 3

标准

DIN 6475
材料

特殊工具钢。
技术说明

模压锻造的石匠锤头。锤面按照规定经过淬硬和回火处理,锤头带有黑色喷漆,工作面无镀层。
棒槌,带曲面胡桃木柄。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加