咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆柱形张紧钩
商品编号
370076
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370076 1
370076 2
370076 3
370076 4
B
Fmax
H1
直径 D
直径 D1
直径 D2
高度 H2
6.5mm
11mm
4.8kN
42mm
16mm
10mm
11mm
10mm
8.5mm
15mm
8.8kN
52mm
20mm
12mm
15mm
12mm
10.5mm
17mm
13.9kN
66mm
25mm
14mm
18mm
16mm
12.5mm
20mm
20.2kN
83mm
32mm
17mm
20mm
20mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:圆柱形张紧钩
商品编号:370076 1

应用

直接拧入一个网格孔中,也不带下沉。
以节省空间的方式夹紧工件。
以节省空间的方式夹紧工件。
用于安装到单个夹紧工装中。
技术说明

完全由调质钢制成并经过氧化处理。
装配时螺栓头贴靠在张紧钩上。
可选附件

弹簧和圆柱形螺栓应要求提供

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加