咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切换定位器 扁平,外螺纹,回转
商品编号
370068
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹 M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370068 M5
370068 M6
370068 M8
370068 M10
370068 M12
外径 D
外径 D1
最大承载能力(静态)
螺纹 M
高度 H
7mm
18mm
15mm
30kN
M5
14mm
8mm
22mm
18mm
50kN
M6
16.5mm
11mm
28mm
23mm
90kN
M8
21.5mm
13mm
34mm
29mm
140kN
M10
27mm
16mm
40mm
35mm
220kN
M12
32mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:切换定位器 扁平,外螺纹,回转
商品编号:370068 M5

应用

在夹具制造中用作挡块、支架和压块。
提示

可以与摆动夹具 - 编号 370085 − 370086 或张紧钩 - 编号 370073 和 370074 组合使用。
技术说明

  • 基体由调质钢制成并经过磷化处理。

  • 滚珠已防扭转固定。


自主复位至初始位置。
带外螺纹。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加