咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切换定位器 扁平,外螺纹,回转
商品编号
370060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹 M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370060 M6
370060 M8
370060 M10
370060 M12
370060 M16
H1
凸缘长度 L2
外径 D
最大承载能力(静态)
螺纹 M
长度 1
高度 H2
10mm
7mm
8kN
M6
36mm
12mm
9.5mm
16kN
M8
40mm
25mm
14mm
32kN
M10
15mm
36mm
20mm
64kN
M12
18mm
40mm
22mm
90kN
M16
24mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:切换定位器 扁平,外螺纹,回转
商品编号:370060 M6

应用

在夹具制造中用作挡块、支架和压块。
提示

可以与摆动夹具 - 编号 370085 − 370086 或张紧钩 - 编号 370073 和 370074 组合使用。
技术说明

  • 基体由调质钢制成并经过磷化处理。

  • 滚珠已防扭转固定。


自主复位至初始位置。
带外螺纹。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加