咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀座,B1 型 径向,右侧,短型
商品编号
319007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄部直径 d1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319007 16
319007 20
319007 30
319007 40
319007 50
VDI 刀柄颜色代码
b1
b2
h1
h2
h5
h6
l1
l2
柄部直径 d1
VDI 16
42mm
23mm
12mm
17mm
20mm
30mm
13mm
24mm
16mm
VDI 20
55mm
30mm
16mm
22mm
25mm
30mm
16mm
30mm
20mm
VDI 30
70mm
35mm
20mm
29mm
28mm
38mm
22mm
40mm
30mm
VDI 40
85mm
42.5mm
25mm
25mm
32.5mm
22mm
44mm
40mm
VDI 50
100mm
50mm
32mm
41mm
36mm
30mm
55mm
50mm
销售价 数量
 
1615.61
1315.01
1315.01
1475.52
1972.52
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:刀座,B1 型 径向,右侧,短型
商品编号:319007 16

标准

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

主要用于外圆加工。
技术说明

  • 经感应淬火处理,硬度值为HRC58±2。

  • 所有工作面匀经打磨。

  • 带球形喷嘴。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加