咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
实心钻头座 VARIA
商品编号
319829
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319829 6
319829 8
319829 10
319829 12
319829 16
319829 20
319829 25
319829 32
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
25mm
6mm
19mm
28mm
8mm
22mm
35mm
10mm
29mm
42mm
12mm
31mm
48mm
16mm
31mm
52mm
20mm
31mm
65mm
25mm
36mm
72mm
32mm
56mm
销售价 数量
 
3069.34
2908.46
2660.93
2660.93
2660.93
2660.93
2660.93
2660.93

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:实心钻头座 VARIA
商品编号:319829 8
优点

  • 只通过一个夹紧位置快速换刀。
  • 切销刀具经过预调后放置于机床上。
  • 更换刀具时无受伤危险。
  • 结构紧凑。
  • 低安装成本。

应用

用于夹紧带有驱动平面的工具。
提示

VX3 和 VX4,使用合适的编号 211750 规格尺寸 5.7 扭力扳手可实现最大拧紧力矩 5.7 Nm。V3、V4 和 V5 的最大拧紧力矩为 10 Nm。松开插件时,不得通过挡块旋转。
超短小规格请垂询。
技术参数
固定器
V5
属性
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加