咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式水准仪 e 级
商品编号
467478
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度
  • 70
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467478 70
宽度
标准位置下的误差极限
系列
长度
高度
45mm
1mm/m
e 级
70mm
20mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 70
数量:

商品详情

商品名称:便携式水准仪 e 级
商品编号:467478 70

技术说明

  • 坚固外壳,带固定封装水准器,用于水平和垂直测量。

  • 用于对齐暗装插座/开关或瓷砖和板条。

  • 集成刻度。

  • 在底面和侧面上配有强力磁铁。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加