咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打标器
打标器
商品编号
358725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄直径 d
  • 20
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
358725 20
L
L1
柄直径 d
直径 D
直径 D1
87.7mm
35.2mm
20mm
16.5mm
0.5mm
销售价 数量
 
8395.38

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 20
数量:

商品详情

商品名称:打标器
商品编号:358725 20

优点

表面收缩效果,因而不会导致材料强度下降或者受损。标记速度和最大进给量相对应。特殊的刻针,耐磨性好,因而使用寿命长。适合在圆形表面上进行打标。可以用于车床。工艺可靠性高。快速的针头更换,只需拔出即可。最多可以补偿 7 mm(取决于具体规格)的工件不平整度。
通过具有不同偏角的压缩空气道清洁工件表面,最大压力为 10 bar。通过调整按压力来设置字符宽度,无需采用不同的刻针半径!滚珠确保标刻针尖的高耐磨性。不会形成毛刺。
应用

用于标记不同的材料,例如铝、钛、钢、青铜、红铜、黄铜、塑料等。在配套更小针尖的情况下,可以在硬度最高 57 HRC 的表面上进行刻字。
供货范围

配套提供 1 个标刻针尖,编号 358729。
技术说明

工具钢制外壳,带有 Weldon 柄部。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加