咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥套装
商品编号
130250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130250 M3
130250 M4
130250 M5
130250 M6
130250 M8
130250 M10
130250 M12
130250 M14
130250 M16
130250 M18
130250 M20
公差等级
刀具材料
切割角
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS
8degrees
2.5mm
36mm
2.7mm
3.5mm
DIN 352
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
3.3mm
40mm
3.4mm
4.5mm
DIN 352
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
4.2mm
45mm
4.9mm
6mm
DIN 352
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
5mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 352
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
6.8mm
56mm
4.9mm
6mm
DIN 352
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
8.5mm
63mm
5.5mm
7mm
DIN 352
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
10.2mm
70mm
7mm
9mm
DIN 352
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
12mm
70mm
9mm
11mm
DIN 352
28mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
14mm
70mm
9mm
12mm
DIN 352
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
15.5mm
80mm
11mm
14mm
DIN 352
36mm
18mm
M
M18
2.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
17.5mm
95mm
12mm
16mm
DIN 352
40mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
309.15
309.15
312.33
323.75
423.63
539.70
683.56
732.62
1148.14
1233.09
1668.14

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:手用丝锥套装
商品编号:130250 M3

技术说明

三件套,包括一攻丝锥,二攻丝锥,三攻丝锥。
规格尺寸 M2.3 和 M2.6,符合旧 DIN 标准。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加