咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 软质夹头
商品编号
329976
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329976 5
329976 8
329976 20
329976 40
初始孔径
硬度
长度 L
驱动轮廓
5mm
60HR
49mm
六角
8mm
60HR
49mm
六角
20mm
60HR
49mm
六角
40mm
60HR
49mm
六角
销售价 数量
 
3326.82
3326.82
3326.82
3326.82

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:夹头 软质夹头
商品编号:329976 8
推荐

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
优点

  • 保持力提高 25%(与 RD 夹头相比)。
  • 夹头和夹具固定装置之间没有径向偏移,因此不易脏。
  • 由于夹紧段采用大面积支承,因此具有独一无二的刚度。

应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
技术说明

夹头,圆形轮廓,尺寸以0.5毫米为单位递增。订购时请说明所需要的夹紧直径。
软质(钻孔的硬度下降为 40 HRC),方便自行加工。
提示

其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
技术参数
固定器
Top 65
属性
初始孔径
8mm
硬度
60HR
长度 L
49mm
驱动轮廓
六角
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加