咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥
商品编号
133404
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
133404 1/2-20
133404 1/4-28
133404 3/4-16
133404 3/8-24
133404 5/8-18
133404 5/16-24
133404 7/8-14
133404 7/16-20
133404 9/16-18
133404 10-32
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS E
3
8degrees
11.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
20
38.1mm
12.7mm
UNF
1/2-20 UNF
1.27mm
HSS E
3
8degrees
5.5mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
28
19.05mm
6.35mm
UNF
1/4-28 UNF
0.907mm
HSS E
3
8degrees
17.5mm
110mm
3
11mm
14mm
DIN 374
16
57.15mm
19.05mm
UNF
3/4-16 UNF
1.587mm
HSS E
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
24
28.56mm
9.53mm
UNF
3/8-24 UNF
1.058mm
HSS E
3
8degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
18
47.61mm
15.88mm
UNF
5/8-18 UNF
1.411mm
HSS E
3
8degrees
6.9mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 374
24
23.79mm
7.94mm
UNF
5/16-24 UNF
1.058mm
HSS E
3
8degrees
20.4mm
125mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
14
66.66mm
22.23mm
UNF
7/8-14 UNF
1.814mm
HSS E
3
8degrees
9.9mm
100mm
3
6.2mm
8mm
DIN 374
20
33.33mm
11.11mm
UNF
7/16-20 UNF
1.27mm
HSS E
3
8degrees
12.9mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
18
14.24mm
UNF
9/16-18 UNF
HSS E
3
8degrees
4.1mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
32
14.46mm
4.83mm
UNF
10-32 UNF
0.794mm
销售价 数量
 
605.29
218.58
1069.92
350.06
733.66
305.69
1299.19
510.48
641.94
215.47

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:机用丝锥
商品编号:133404 7/16-20

应用

用于 UNF 标准细螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

带卷屑槽。
HOLEX Clever Tap:
稳定的丝锥,适用于传统标准应用。用于钢材料的高质量 HSS-E 切割材料和几何形状。表面:青铜回火螺纹牙型。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加