咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒批头,适用于 Torx®,1/2 英寸
商品编号
643633
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643633 TX20
643633 TX25
643633 TX27
643633 TX30
643633 TX40
643633 TX45
643633 TX50
643633 TX55
643633 TX60
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX20
3.8mm
55mm
22mm
TX25
4.4mm
55mm
22mm
TX27
5mm
55mm
22mm
TX30
5.5mm
55mm
22mm
TX40
6.6mm
55mm
22mm
TX45
7.8mm
55mm
22mm
TX50
8.8mm
55mm
22mm
TX55
11.2mm
55mm
22mm
TX60
13.2mm
55mm
22mm
销售价 数量
 
119.41
119.41
119.41
119.41
119.41
119.41
130.55
140.10
148.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:套筒批头,适用于 Torx®,1/2 英寸
商品编号:643633 TX20

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

做工考究,由两部分组成。经过改良淬硬的主体能够吸收并传递驱动能量。紧密配合的内四方确保可靠且稳定地安装在操作工具上。内四方符合 DIN 3120

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加