咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒批头,3/8 英寸,适用于 Torx® 长型
商品编号
637553
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637553 TX15
637553 TX20
637553 TX25
637553 TX30
637553 TX40
637553 TX45
637553 TX50
637553 TX55
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
3.3mm
100mm
18mm
3.8mm
100mm
18mm
4.4mm
100mm
18mm
5.5mm
100mm
18mm
6.6mm
100mm
18mm
7.8mm
100mm
18mm
8.8mm
100mm
18mm
11.2mm
100mm
18mm
销售价 数量
 
147.34
147.34
147.34
147.34
147.34
147.34
147.34
161.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:套筒批头,3/8 英寸,适用于 Torx® 长型
商品编号:637553 TX15

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。内四方符合 DIN 3120。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加