咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒批头,1/4 英寸,适用于 Torx® 短型
商品编号
631813
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631813 TX8
631813 TX9
631813 TX10
631813 TX15
631813 TX20
631813 TX25
631813 TX27
631813 TX30
631813 TX40
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX8
2.3mm
25mm
12mm
TX9
2.5mm
25mm
12mm
TX10
2.7mm
25mm
12mm
TX15
3.3mm
25mm
12mm
TX20
3.8mm
25mm
12mm
TX25
4.4mm
25mm
12mm
TX27
5mm
25mm
12mm
TX30
5.5mm
25mm
12mm
TX40
6.6mm
25mm
12mm
销售价 数量
 
109.13
109.13
109.13
109.13
109.13
109.13
109.13
109.13
109.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:套筒批头,1/4 英寸,适用于 Torx® 短型
商品编号:631813 TX8

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加