咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套头连帽衫
商品编号
090335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
090335 2XL
090335 3XL
090335 L
090335 M
090335 S
090335 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
880.22
880.22
880.22
880.22
880.22
880.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:套头连帽衫
商品编号:090335 2XL

技术说明

时尚、舒适的温暖套头连帽衫,采用柔软的平针织物制成。设计有带拉链的手机袋,可调节的风貌和前兜袋。肋骨组合结构,袖口带滚边。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加