咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GRANT工装裤 海军蓝
商品编号
091051
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091051 24
091051 25
091051 26
091051 27
091051 28
091051 29
091051 44
091051 46
091051 48
091051 50
091051 52
091051 54
091051 56
091051 58
091051 60
091051 62
091051 64
091051 90
091051 94
091051 98
091051 102
091051 106
091051 110
性别
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
男式
销售价 数量
 
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:GRANT工装裤 海军蓝
商品编号:091051 24

技术说明

全新的 GARANT 维保系列由弹性混合织物制成,混有 XLANCE® 弹性材料,更具灵活性。时尚剪裁与运动设计和谐搭配。拉伸较多、容易出汗的部位都加有由 COOLMAX® 材料制成的 4 向弹力内衬,确保长时间穿着舒适。全天穿着舒适。由于拼接组合“欧洲制造”的高品质面料,因此非常轻便。嵌有 YKK® 拉链,经久耐用。适合工业洗涤,符合 EN ISO 15797 标准要求。颜色和外形稳定。适合所有活动要求高的应用场合,例如用于维护作业。
带弹性束带的工装裤,提升穿戴舒适度。

  • 后部高裤腰采用拉伸材料。

  • 两个臀部口袋。

  • 笔兜和量尺兜。

  • 拉链口袋和手机格层。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加